Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z5 Neo RGB - DDR5 - Kit - 32GB: 2 x 16GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL32 - non-ECC - mattschwarz (F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-7999940
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
EAN/GTIN:
     4713294232649
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  G.Skill Trident Z5 Neo RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL32 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - mattschwarz
Gruppe  RAM
Hersteller  G.Skill
Hersteller Art. Nr.  F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
Modell  Trident Z5 Neo RGB
EAN/UPC  4713294232649

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  G.Skill Trident Z5 Neo RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert
Produkttyp  Speicher-Kit
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp  DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten  CL32 (32-38-38-96)
Leistungsmerkmale  AMD EXPO, ungepuffert
Spannung  1.35 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speicher-Kit
Technologie  DDR5 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten  CL32 (32-38-38-96)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  AMD EXPO, ungepuffert
Spannung  1.35 V
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kapazität:
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM Speicher-Kit
Technologie:
DDR5 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten:
CL32 (32-38-38-96)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
AMD EXPO, ungepuffert
Spannung:
1.35 V
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, 6000, g.skill, gskill, skill, trident, ddr5, cl32, 3238, f56000j3238f16gx2tz5nr, 6000j3238f16gx2, tz5nr, dimm, 288pin, pc548000, ungepuffert, 48000, 1.35, nonecc, mattschwarz, 32gb, 2x16gb, expo, ddr56000, 32gx2tz5nr, dualkit, schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
pro Stück
€ 6,90*
ab € 96,65*
€ 122,68*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 101,62*
€ 128,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 104,88*
€ 131,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,81*
€ 132,21*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 116,25*
€ 147,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.