Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 256 GB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital SDSQUAC-256G-GN6FA Speicherkarte 256 GB MicroSD Klasse 10
Western Digital SDSQUAC-256G-GN6FA Speicherkarte 256 GB MicroSD Klasse 10
Western Digital SDSQUAC-256G-GN6FA Speicherkarte 256 GB MicroSD Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-7999963
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAC-256G-GN6FA
EAN/GTIN:
     0619659200459
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 256 GB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDSQUAC-256G-GN6FA
Modell  Ultra
EAN/UPC  0619659200459

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 256 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  256 GB
Geschwindigkeit  A1 / UHS Class 1 / Class10
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  256 GB
  
Arbeitsspeicher  
Geschwindigkeitsklasse  A1 / UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 150 MB/s
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten  Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.99 mm
Tiefe  10.92 mm
Dicke  1.02 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
256 GB
Geschwindigkeitsklasse:
A1 / UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 150 MB/s
Formfaktor:
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter:
microSDXC-an-SD-Adapter
Breite:
14.99 mm
Tiefe:
10.92 mm
Dicke:
1.02 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 256gb, micro sd, sandisk micro sd, sandisk, microsdxc, ultra, class, uhsi, sdsquac256ggn6fa, flashspeicherkarte, microsdxcansdadapter, inbegriffen, class10, flash, speicherkarte, adapter, sdsquac, 256g, gn6fa, 00215471, chromebooks, 150mbs, 256gb, 150mb, 150mb/s, sdadapter, read, with, 150mb/s+
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 28,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,20*
€ 30,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 35,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,53*
€ 43,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.