Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8003153 Herst.-Nr.: MQEA3ZM/A EAN/GTIN: 0194253419761 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple - Armbandverlängerung für Smartwatch - 49 mm - 130 - 250 mm - weiß | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MQEA3ZM/A | Modell | | EAN/UPC | 0194253419761 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple - Armbandverlängerung für Smartwatch - 49 mm | Produkttyp | Armbandverlängerung | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | Passend für Handgelenke 130 - 250 mm | Produktmaterial | Fluoroelastomer | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Armbandverlängerung | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe | Passend für Handgelenke 130 - 250 mm | Produktmaterial | Fluoroelastomer | Farbe | Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Armbandverlängerung | Bestimmt für: | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße: | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Band Größe: | Passend für Handgelenke 130 - 250 mm | Produktmaterial: | Fluoroelastomer | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, apple, weiß, mqea3zma, ocean, mqea3zm/a, mqea3zm, 49mm, armbandverlängerung, smartwatch, armbandverlngerung, white, band, armband, verlängerung, watch, extension, verlngerung, ultra, weiss, elastomer, size, extencion, series |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,51* | € 47,83* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,39* | € 48,08* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,94* | € 50,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 41,32* | € 54,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 43,81* | € 57,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|