Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple - Case für Mobiltelefon - mit MagSafe - Silikon - succulent - für iPhone 14 Pro Max (MPTY3ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MPTY3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grün
Apple MPTY3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grün
Apple MPTY3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grün
Apple MPTY3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grün
Apple MPTY3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grün
Artikel-Nr.:
     2753I-8003219
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPTY3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253416869
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Apple - Case für Mobiltelefon - mit MagSafe - Silikon - succulent - für iPhone 14 Pro Max
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MPTY3ZM/A
Modell  
EAN/UPC  0194253416869

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple - Case für Mobiltelefon
Produkttyp  Hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Material  Silikon
Farbe  Succulent
Entwickelt für  iPhone 14 Pro Max

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Silikon
Material des Innenfutters  Microfiber
Farbe  Succulent
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Mobiltelefon
Schutz  Fallschutz, Kratzschutz
Standards zum kabellosen Laden  Qi
Abdeckungsart  Hintere Abdeckung
Deckelmerkmale  Weich, integrierte Magnete
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPhone 14 Pro Max

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Silikon
Material des Innenfutters:
Microfiber
Farbe:
Succulent
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Mobiltelefon
Schutz:
Fallschutz, Kratzschutz
Standards zum kabellosen Laden:
Qi
Abdeckungsart:
Hintere Abdeckung
Deckelmerkmale:
Weich, integrierte Magnete
Entwickelt für:
Apple iPhone 14 Pro Max
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple, apple, iphone, magsafe, silikon, succulent, mpty3zma, case, mpty3zm/a, mpty3zm, hintere, abdeckung, mobiltelefon, agavengrn, silicone, with, agavengrün, a2894, 2894
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 52,54*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,68*
€ 52,92*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 45,21*
€ 60,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 63,44*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,10*
€ 77,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.