Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Micron 5400 PRO - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (4XB7A82261)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XB7A82261 Internes Solid State Drive 2.5" 1920 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Lenovo 4XB7A82261 Internes Solid State Drive 2.5" 1920 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-8005911
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A82261
EAN/GTIN:
     0889488633333
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Micron 5400 PRO - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Enterprise - für ThinkEdge SE450 7D8T (2.5"); ThinkSystem SR250 V2 7D7Q, 7D7R (2.5"); ST250 V2 7D8F, 7D8G
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4XB7A82261
Modell  Micron 5400 PRO
EAN/UPC  0889488633333

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Micron 5400 PRO - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Laufwerkklasse  Read Intensive
Merkmale  Exclusive-OR (XOR), Sanitize Cryptographic Erase Support, 3D NAND-Technologie mit 176 Layern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 10 cm x 0.7 cm
Gewicht  70 g
Entwickelt für  ThinkEdge SE450 7D8T (2.5"); ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5"); ST250 V2 7D8F (2.5"), 7D8G (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Exclusive-OR (XOR), Sanitize Cryptographic Erase Support, 3D NAND-Technologie mit 176 Layern
Breite  7 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  0.7 cm
Gewicht  70 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1.5
SSD-Leistung  5256 TB
Laufwerkklasse  Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  95000 IOPS
4 KB Random Write  33000 IOPS
Mittlere Wartezeit  120 µs
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  3,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  3 Watt (Lesen)
3.6 Watt (Schreiben)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, EN 60950, IEC 60950, ICES-003 Class B, EN55024 Class B, RoHS, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, RCM, IEC 60950-1:2005 Second Edition, WEEE 2012/19/EU, IEC60950/EN60950, EN 55032 Class B, KN32 Class B, Micron Green Standard, BSMI CNS 15663, VCCI 2015.04 Class B, KN35 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, UKCA, AS/NZS CISPR32 Class B, SI 2016/1091 Class B, SI 2012/3032 RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  3.13 gRMS @ 5-800 Hz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkEdge SE450 7D8T (2.5")
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5")
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F (2.5"), 7D8G (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität:
1.92 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
7 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
0.7 cm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1.5
SSD-Leistung:
5256 TB
Laufwerkklasse:
Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
95000 IOPS
4 KB Random Write:
33000 IOPS
Mittlere Wartezeit:
120 µs
MTBF:
3,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Energieverbrauch:
3 Watt (Lesen) , 3.6 Watt (Schreiben)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", 5400, lenovo, sata, thinksystem, 2.5");, read, intensive, 4xb7a82261, 82261, micron, verschlüsselt, 1.92, hotswap, 2.5", 6gb/s, 256bitaes, selfencrypting, drive, enterprise, thinkedge, se450, 7d8t, sr250, 7d7q, 7d7r, st250
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 596,54*
€ 643,13*
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 608,34*
€ 654,22*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 620,68*
€ 669,74*
5 Tage
30
pro Stück
€ 1,00*
ab € 628,16*
€ 676,61*
6 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 925,11*
€ 984,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,74*
€ 796,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,76*
€ 791,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,78*
€ 785,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,13*
€ 773,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,68*
€ 738,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.