Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock X670E Pro RS - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6 - On...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock X670E Pro RS AMD X670 Buchse AM5 ATX
Asrock X670E Pro RS AMD X670 Buchse AM5 ATX
Asrock X670E Pro RS AMD X670 Buchse AM5 ATX
Asrock X670E Pro RS AMD X670 Buchse AM5 ATX
Asrock X670E Pro RS AMD X670 Buchse AM5 ATX
Asrock X670E Pro RS AMD X670 Buchse AM5 ATX
Asrock X670E Pro RS AMD X670 Buchse AM5 ATX
Asrock X670E Pro RS AMD X670 Buchse AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8014574
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBJ70-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483940330
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock X670E Pro RS - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - High Definition Audio (7.1-channel)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBJ70-A0UAYZ
Modell  X670E Pro RS
EAN/UPC  4710483940330

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock X670E Pro RS - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X670
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  AMD X670
Prozessorsockel  1 x Socket AM5
Kompatible Prozessoren  Ryzen (supports Ryzen 7000 Series)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  6 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2, 3 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  High Definition Audio (7.1-channel)
LAN  Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  AMD X670
Prozessorsockel  Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Ryzen (supports Ryzen 7000 Series)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  6600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO technology
  
Audio  
Typ  High Definition Audio (7.1-channel)
Audio Codec  Realtek ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen  Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
2 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen  1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x HDMI
1 x DisplayPort
4 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x SPDIF-Ausgang
2 x Antenne
Interne Schnittstellen  4 x USB 2.0 - Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse  ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS
Hardwarefeatures  ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, Hi-Density Power Connectors, M.2 Kühlkörper, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, ASRock POST Status Checker (PSC), DIY Friendly Design, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, 60A Smart Power Stage, Enlarged Heatsink Armor, Reinforced DIMM slot, 14+2+1 Phase Power Design
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  4 x M.2 Schrauben, Grafikkartenhalter, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung  EuP Ready, ErP Ready, RoHS 2011/65/EU, DisplayPort 1.4, RED 2014/53/EU, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
AMD X670
Prozessorsockel:
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Ryzen (supports Ryzen 7000 Series)
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR5
Bustakt:
6600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
High Definition Audio (7.1-channel)
Audio Codec:
Realtek ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen:
Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, asrock, x670e, usbc, x670, motherboard, socket, wifi, chipsatz, gen2, bluetooth, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, high, definition, audio, 7.1channel, 71channel, onboard, grafik, channel, 90mxbj70a0uayz, mxbj70, a0uayz, ddr5, mainboard
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 222,45*
€ 235,82*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 231,97*
€ 245,23*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 242,33*
€ 256,78*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 246,18*
€ 260,48*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 250,84*
€ 265,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.