Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaCentre Gaming5 14ACN6 90RW - Tower (90RW0060GE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo IdeaCentre G5 AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8026757
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90RW0060GE
EAN/GTIN:
     0196118196336
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo IdeaCentre Gaming5 14ACN6 90RW - Tower - Ryzen 7 5700G / 3.8 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - GF GTX 1660 SUPER - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 11 Home - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Raven Black - TopSeller
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  90RW0060GE
EAN/UPC  0196118196336

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo IdeaCentre Gaming5 14ACN6 - Tower - Ryzen 7 5700G 3.8 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Tower
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  AMD Ryzen 7 5700G / 3.8 GHz (4.6 GHz) (8 Kerne)
Cache-Speicher  16 MB L3
Cache pro Prozessor  16 MB
RAM  16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  3-in-1
Grafik-Controller  NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Videospeicher  6 GB GDDR6 SDRAM
Gaming  Ja
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
Farbe  Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.5 cm x 29.22 cm x 36.5 cm
Gewicht  5.97 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Tower
Integrierte Peripheriegeräte  Vorderer Systemlüfter, hinterer Systemlüfter
Gaming  Ja
Farbe  Raven Black
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD Ryzen 7 5700G
Taktfrequenz  3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.6 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
L2-Cache  4 MB
Chipsatz  AMD PRO 565
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 32 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  3-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Videospeicher  6 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  DVI, HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Höhe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 - volle Höhe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1)
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5V 3A Ladefunktion)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
4 x USB 2.0
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Audio-Ausgang
1 x HDMI
1 x DisplayPort 1.4
1 x DVI
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, Energy-Related Products (ErP) Lot 7
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  310 Watt
Effizienz  92%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home Deutsch
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.5 cm
Tiefe  29.22 cm
Höhe  36.5 cm
Gewicht  5.97 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Tower
Integrierte Peripheriegeräte:
Vorderer Systemlüfter, hinterer Systemlüfter
Gaming:
Ja
Farbe:
Raven Black
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
AMD Ryzen 7 5700G
Taktfrequenz:
3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.6 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
L2-Cache:
4 MB
Chipsatz:
AMD PRO 565
Installierte Größe:
L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor:
16 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 32 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Videospeicher:
6 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
DVI, HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Einschübe:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
310 Watt
Effizienz:
92%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Home Deutsch
Breite:
14.5 cm
Tiefe:
29.22 cm
Höhe:
36.5 cm
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, komplett-pc, lenovo, 1660, 90rw0060ge, 0060, ideacentre, 14acn6, super, 5700, ryzen, 5700g, r75700g, 16gb/512gb, gtx1660, gaming5, 90rw, tower, nvme, gige, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth, home, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 760,27*
€ 772,50*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 761,09*
€ 773,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,99*
€ 921,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,28*
€ 919,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,35*
€ 914,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,09*
€ 905,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,61*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 47,29*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,03*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,09*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,36*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,82*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,93*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,91*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 123,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.