Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Systems CyberPower Basic Series PDU20BHVIEC8R - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) (PDU20BHVIEC8R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CyberPower PDU20BHVIEC8R, Rackmount 1U, Basic PDU Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC-320 C13 (6) IEC-320 C19 (2)
CyberPower PDU20BHVIEC8R, Rackmount 1U, Basic PDU Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC-320 C13 (6) IEC-320 C19 (2)
CyberPower PDU20BHVIEC8R, Rackmount 1U, Basic PDU Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC-320 C13 (6) IEC-320 C19 (2)
CyberPower PDU20BHVIEC8R, Rackmount 1U, Basic PDU Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC-320 C13 (6) IEC-320 C19 (2)
CyberPower PDU20BHVIEC8R, Rackmount 1U, Basic PDU Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC-320 C13 (6) IEC-320 C19 (2)
Artikel-Nr.:
     2753I-8035613
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PDU20BHVIEC8R
EAN/GTIN:
     4712364144745
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  CyberPower Basic Series PDU20BHVIEC8R - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - AC 200/230 V - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 8 (IEC 60320 C13) - 1U
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CyberPower
Hersteller Art. Nr.  PDU20BHVIEC8R
EAN/UPC  4712364144745

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CyberPower Basic Series PDU20BHVIEC8R - Stromverteilungseinheit
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Rack-Größe  1U
Gewicht  0.9 kg
Eingangsspannung  AC 200/230 V
Ausgangsspannung  AC 200/230 V
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen  8 x Strom IEC 60320 C13
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.5 cm x 3.8 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  AC 200/230 V
Eingangsspannungsbereich  AC 200 - 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  8 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung  AC 200/230 V
Elektrischer Strom max.  20 A
Schutzschaltung  Trennschalter
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel 3 m
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Besonderheiten  Robust, Überlastungsschutz, vertikale Ausrichtung
Kennzeichnung  CSA C22.2, RoHS, ETL, UL 60950-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  44.5 cm
Tiefe  3.8 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  0.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Gerätetyp:
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Eingangsspannung:
AC 200/230 V
Eingangsspannungsbereich:
AC 200 - 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
8 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung:
AC 200/230 V
Elektrischer Strom max.:
20 A
Schutzschaltung:
Trennschalter
Enthaltene Kabel:
Stromkabel 3 m
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Besonderheiten:
Robust, Überlastungsschutz, vertikale Ausrichtung
Kennzeichnung:
CSA C22.2, RoHS, ETL, UL 60950-1
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Breite:
44.5 cm
Tiefe:
3.8 cm
Höhe:
4.4 cm
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, 19 zoll steckdosenleiste, 60320, pdu20bhviec8r, cyberpower, basic, cyber, power, eingang, series, stromverteilungseinheit, rack, einbaufähig, 200/230, eingabe, ausgangsanschlüsse:, 230v16a, einbaufhig, 200230, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, iec320, ausgänge, 230v/16a, ausgang, 1xc20, stromverteilereinheit, acausgänge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,00*
ab € 64,09*
€ 83,09*
€ 6,78*
ab € 66,58*
€ 85,58*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 66,63*
€ 86,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,86*
€ 86,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,01*
€ 91,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.