Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC (KSM48T40BD8KM-32HM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM48T40BD8KM-32HM Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Kingston Technology KSM48T40BD8KM-32HM Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-8037344
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM48T40BD8KM-32HM
EAN/GTIN:
     0740617330847
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Kingston - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Kingston
Hersteller Art. Nr.  KSM48T40BD8KM-32HM
Modell  
EAN/UPC  0740617330847

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kingston - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  32 GB
Speichertyp  DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  On-die ECC
Geschwindigkeit  4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten  CL40
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.1 V
Metallüberzug  Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR5 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Modulhöhe (Zoll)  1.23
Geschwindigkeit  4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten  CL40
Datenintegritätsprüfung  On-die ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Spannung  1.1 V
Metallüberzug  Gold
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, halogenfrei, JEDEC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
32 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR5 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Modulhöhe (Zoll):
1.23
Geschwindigkeit:
4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten:
CL40
Datenintegritätsprüfung:
On-die ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Spannung:
1.1 V
Metallüberzug:
Gold
Kennzeichnung:
RoHS, halogenfrei, JEDEC
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32 gb hyperx sodimm, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 32gb, 4800, kingston, cl40, ddr5, ksm48t40bd8km32hm, ksm48t40bd8km, 32hm, modul, dimm, 262pin, pc538400, ungepuffert, 38400, ondie, 32gb, sodimm, 4800mt/s, 2rx8, hynix, server, ddr54800mt/s, 4800mts, ddr54800mts, 4800mt, premier, retail
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 123,18*
€ 152,91*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,34*
€ 165,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 134,24*
€ 165,50*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,16*
€ 170,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,70*
€ 182,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.