Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-PI-T1 Montage-Kit (RM-PI-T1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rackmount.IT RM-PI-T1 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-PI-T1 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-PI-T1 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-PI-T1 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-PI-T1 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-PI-T1 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2753I-8039980
Hersteller:
     RackmountIT
Herst.-Nr.:
     RM-PI-T1
EAN/GTIN:
     8720297440595
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
Rack-Kapazität  1U
Kompatibilität  Raspberry Pi 4
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  482 mm
Tiefe  217 mm
Höhe  44 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Kompatibilität:
Raspberry Pi 4
Breite:
482 mm
Tiefe:
217 mm
Höhe:
44 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: rackmountit, rmpit1, units, raspberry, rackmount.it, with, power, supply, rackmount, enclosure, montagekit, montage
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,01*
€ 183,55*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 161,46*
€ 193,64*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 162,00*
€ 193,65*
13 Tage
7
pro Stück
€ 6,29*
ab € 197,45*
€ 233,94*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 199,68*
€ 236,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.