Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks cnMatrix Switch TX1012-P-AC Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz (MXTX1012GXPA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2753I-8042303
Hersteller:
     Cambium
Herst.-Nr.:
     MXTX1012GXPA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
poe switch ieee 802.3at

Hauptmerkmale

Management-Funktionen  
Switch-Typ  Managed
Switch-Ebene  L2/L3
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Web-basiertes Management  Ja
Cloud-verwaltet  Ja
Traffic-Klassifizierung  Ja
Traffic-Shaping  Ja
ARP-Inspektion  Ja
Systemereignisprotokoll  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports  8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ  Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module  4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse  8
Anzahl Faseranschlüsse  4
Optischer Kabelverbinder  SFP+
Netzstecker  AC-Eingangsbuchse
  
Netzwerk  
10G-Unterstützung  Nein
Port-Spiegelung  Ja
Richtlinienbasiertes Routing  Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung  Ja
Link Aggregation  Ja
Broadcast-Sturmkontrolle  Ja
Ratenbeschränkung  Ja
Auto MDI/MDI-X  Ja
Spannbaum-Protokoll  Ja
Adressauflösung Protokoll (ARP) Einträge (max.)  512
Anzahl der VLANs  4000
  
Datenübertragung  
MAC-Adressentabelle  16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität  1000 Gbit/s
Durchsatz  96 Gbit/s
Transferrate  120 Mpps
Statische Route  Ja
Anzahl der statischen Routen  64
Jumbo Frames Unterstützung  Ja
Jumbo-Frames  9000
  
Sicherheit  
DHCP-Funktionen  DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste  Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang  128
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang  128
IGMP snooping  Ja
IGMP-Einträge  256
IGMP-Proxy  Ja
MAC Adressen Filtern  Ja
SSH-/SSL-Unterstützung  Ja
BPDU-Filterung/Schutz  Ja
Authentifizierung  MAC-basierte Authentifizierung
Passwortschutz  Ja
DoS Attacken Prävention  Ja
Autentifizierungstyp  AAA, IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
MAC-Adresseneinträge  Statische MAC-Adresseneinträge
  
Multicast-Funktionen  
Multicast Unterstützung  Ja
  
Protokolle  
Management-Protokolle  SSH / SSH v2, SNMP v1/v2/v3
  
Design  
Rack-Einbau  Ja
Stapelbar  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall
Reset-Knopf  Ja
LED-Anzeigen  Ja
Wandmontage  Ja
Anzahl Lüfter  1 Lüfter
  
Leistungen  
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessortaktfrequenz  800 MHz
RAM-Speicher  512 MB
Flash-Speicher  128 MB
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Netzteil enthalten  Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  260 W
  
Power over Ethernet (PoE)  
Power over Ethernet (PoE)  Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt  Passive PoE
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse  8
Power over Ethernet (PoE) Spannung  24 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss  90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)  200 W
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  20 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  230 mm
Tiefe  280 mm
Höhe  44 mm
Gewicht  2,22 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  330 mm
Verpackungstiefe  351 mm
Verpackungshöhe  101 mm
Paketgewicht  2,75 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Cloud-verwaltet:
Ja
Traffic-Klassifizierung:
Ja
Traffic-Shaping:
Ja
ARP-Inspektion:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module:
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
8
Anzahl Faseranschlüsse:
4
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
10G-Unterstützung:
Nein
Port-Spiegelung:
Ja
Richtlinienbasiertes Routing:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Adressauflösung Protokoll (ARP) Einträge (max.):
512
Anzahl der VLANs:
4000
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
1000 Gbit/s
Durchsatz:
96 Gbit/s
Transferrate:
120 Mpps
Statische Route:
Ja
Anzahl der statischen Routen:
64
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
DHCP-Funktionen:
DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste:
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang:
128
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang:
128
IGMP snooping:
Ja
IGMP-Einträge:
256
IGMP-Proxy:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
BPDU-Filterung/Schutz:
Ja
Authentifizierung:
MAC-basierte Authentifizierung
Passwortschutz:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Autentifizierungstyp:
AAA, IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
MAC-Adresseneinträge:
Statische MAC-Adresseneinträge
Multicast Unterstützung:
Ja
Management-Protokolle:
SSH / SSH v2, SNMP v1/v2/v3
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Wandmontage:
Ja
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
RAM-Speicher:
512 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
260 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
Passive PoE
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
8
Power over Ethernet (PoE) Spannung:
24 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
200 W
Betriebstemperatur:
30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90%
Breite:
230 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
44 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
351 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
2,75 kg
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 3, 1012, cambium, mxtx1012gxpa00, switch, tx1012pac, tx1012, networks, cnmatrix, managed, ethernet, 5704174969440, full, layer3, port, budget, watt, sfp+, 10”, cnmaestro, l2/l3, gigabit, 10/100/1000, power, over, schwarz, 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,60*
€ 1.353,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,69*
€ 1.328,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,60*
€ 1.293,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,77*
€ 1.226,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.