Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY GENTIX BT - Maus - optisch - 7 Tasten - kabellos - Bluetooth 4.0 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
CHERRY GENTIX BT Maus Gaming Beidhändig Bluetooth Optisch 2000 DPI
Artikel-Nr.:
     2753I-8045777
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-7500-2
EAN/GTIN:
     4025112098857
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY GENTIX BT - Maus - optisch - 7 Tasten - kabellos - Bluetooth 4.0 - Schwarz
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  JW-7500-2
Modell  GENTIX BT
EAN/UPC  4025112098857

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY GENTIX BT - Maus - Bluetooth 4.0 - Schwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - Bluetooth 4.0
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 11.2 cm x 3.5 cm
Gewicht  75 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  7
Bewegungsauflösung  2000 dpi
Leistung  Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1000/2000 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Gummibeschichtung
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Android, Google Chrome OS, Apple iOS, Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS 11 oder später

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Breite  7 cm
Tiefe  11.2 cm
Höhe  3.5 cm
Gewicht  75 g
Farbe  Schwarz
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  Bluetooth 4.0
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  7
Bewegungsauflösung  2000 dpi
Leistung  Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1000/2000 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Gummibeschichtung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche, 2 AA-Batterien
Kennzeichnung  FCC, AES-128, China RoHS, UKCA
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Android, Google Chrome OS, Apple iOS, Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS 11 oder später
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  7.8 cm
Transporttiefe  4.5 cm
Transporthöhe  14 cm
Transportgewicht  151 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
7 cm
Tiefe:
11.2 cm
Höhe:
3.5 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth 4.0
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
7
Bewegungsauflösung:
2000 dpi
Leistung:
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1000/2000 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad, Gummibeschichtung
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche, 2 AA-Batterien
Kennzeichnung:
FCC, AES-128, China RoHS, UKCA
Typ:
AA-Typ
Transportbreite:
7.8 cm
Transporttiefe:
4.5 cm
Transporthöhe:
14 cm
Transportgewicht:
151 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Gaming Maus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, notebook maus bluetooth, bluetooth maus, cherry, gentix, bluetooth, maus, schwarz, 7500, jw75002, optisch, tasten, kabellos, 2000, black, mouse, 1000, wireless, multidevice, funktion, multi, device, bluetooth®, drei, endgerte, 7tasten, scrollrad, aes128, übertragung
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,79*
ab € 15,04*
€ 19,20*
1 Tag
5337
€ 5,50*
ab € 15,16*
€ 19,50*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 15,39*
€ 19,76*
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 20,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,62*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.