Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise ALE-20 Essential DeskPhone - VoIP-Telefon - Grau (3ML37020BB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent ALE-20 IP-Telefon Grau LCD
Alcatel-Lucent ALE-20 IP-Telefon Grau LCD
Artikel-Nr.:
     2753I-8046336
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3ML37020BB
EAN/GTIN:
     3661944003013
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Übersicht

Kurzinfo  Alcatel-Lucent Enterprise ALE-20 Essential DeskPhone - VoIP-Telefon - Grau
Gruppe  Telefone
Hersteller  Alcatel-Lucent Enterprise
Hersteller Art. Nr.  3ML37020BB
EAN/UPC  3661944003013

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcatel-Lucent Enterprise ALE-20 Essential DeskPhone - VoIP-Telefon
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  OmniPCX Enterprise, OXO Connect, OXO Connect Evolution
Voice Codecs  G.722, G.729ab, G.711a, Opus, G.711Mu
Freisprecheinrichtung  Ja
Anzeige  LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  OmniPCX Enterprise, OXO Connect, OXO Connect Evolution
Gehäusefarbe  Grau
  
Telefonmerkmale  
Position des Wählers  Telefon
Freisprecheinrichtung  Ja
Lautstärkeregelung  Ja
Zusätzliche Funktionen  Wahlwiederholung
  
IP-Telefonie  
VoIP  Ja
Voice Codecs  G.722, G.729ab, G.711a, Opus, G.711Mu
Servicequalität  IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung  DHCP, statisch
Sicherheit  IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS, TLS 1.2, SRTP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  Ja
Netzwerkprotokolle  IP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen  Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Netzwerkmerkmale  Class 1 PoE
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle  Telefon
Diagonalabmessung  7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung  128 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Anzeigensprachen  Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Flämisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Taiwanesisch, Valencianisch, Australian English, French Canadian, English (United States), German (Austria), English (Canada), Schweiz (Französisch), Schweiz (Italienisch)
  
Verschiedenes  
Verbindungen  USB Type-C
Handset-Stecker / RJ-9
Tastatur / RJ-9
USB
PC-Port / RJ-45
Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel  Ja
Platzierung/Befestigung  Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang  Wandmontage
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  20.7 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  18.3 cm
Gewicht  806 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen:
OmniPCX Enterprise, OXO Connect, OXO Connect Evolution
Gehäusefarbe:
Grau
Position des Wählers:
Telefon
Freisprecheinrichtung:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Zusätzliche Funktionen:
Wahlwiederholung
VoIP:
Ja
Voice Codecs:
G.722, G.729ab, G.711a, Opus, G.711Mu
IP-Adressenzuweisung:
DHCP, statisch
Sicherheit:
IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS, TLS 1.2, SRTP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse:
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen:
Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Netzwerkmerkmale:
Class 1 PoE
Typ:
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle:
Telefon
Diagonalabmessung:
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung:
128 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Hörgerät-kompatibel:
Ja
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang:
Wandmontage
Breite:
20.7 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
18.3 cm
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, alcatellucent, ale20, alcatel, lucent, 3ml37020bb, essential, deskphone, 37020, enterprise, voiptelefon, grau, ale10, kompatibel, voip, telefon, tischtelefon
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 129,45*
€ 164,87*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 164,89*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 130,40*
€ 165,71*
5 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 136,93*
€ 173,08*
6 Tage
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,56*
€ 292,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.