Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Micron 5400 MAX - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (4XB7A82291)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XB7A82291 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Lenovo 4XB7A82291 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-8049210
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A82291
EAN/GTIN:
     0889488633821
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Micron 5400 MAX - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Enterprise SSC - für ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5"); ST250 V2 7D8F (2.5"), 7D8G (2.5")
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4XB7A82291
Modell  Micron 5400 MAX
EAN/UPC  0889488633821

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Micron 5400 MAX - SSD - Mixed Use - 1.92 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Laufwerkklasse  Mixed Use
Merkmale  End-to-End-Datenpfadschutz, Exclusive-OR (XOR), Extended Error Correction Code (ECC), Sanitize Cryptographic Erase Support, 176-Layer 3D TLC NAND Technologie, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70 mm x 100 mm x 7 mm
Gewicht  70 g
Entwickelt für  ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5"); ST250 V2 7D8F (2.5"), 7D8G (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  End-to-End-Datenpfadschutz, Exclusive-OR (XOR), Extended Error Correction Code (ECC), Sanitize Cryptographic Erase Support, 176-Layer 3D TLC NAND Technologie, S.M.A.R.T.
Breite  70 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  70 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  5
SSD-Leistung  17520 TB
Laufwerkklasse  Mixed Use
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  94000 IOPS
4 KB Random Write  63000 IOPS
Mittlere Wartezeit  120 µs
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  3,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  3 Watt (Lesen)
3.6 Watt (Schreiben)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI CNS 13438 Class B, ICES-003 Class B, IC, EN55024 Class B, RoHS, UkrSEPRO, IEC 60950-1:2005 Second Edition, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, WEEE 2012/19/EC, KN32 Class B, Micron Green Standard, BSMI CNS 15663, VCCI 2015.04 Class B, Morocco, KN35 Class B, UKCA, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, UL 60601-1 2nd Edition, AS/NZS CISPR32 Class B, EN55032 Class B
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  3.13 gRMS @ 5-800 Hz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5")
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F (2.5"), 7D8G (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität:
1.92 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
5
SSD-Leistung:
17520 TB
Laufwerkklasse:
Mixed Use
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
94000 IOPS
4 KB Random Write:
63000 IOPS
Mittlere Wartezeit:
120 µs
MTBF:
3,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Energieverbrauch:
3 Watt (Lesen) , 3.6 Watt (Schreiben)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", 5400, 2.5", lenovo, sata, thinksystem, mixed, 4xb7a82291, 82291, micron, verschlüsselt, 1.92, hotswap, 6gb/s, 256bitaes, selfencrypting, drive, enterprise, sr250, 7d7q, 7d7r, st250, 7d8f, 7d8g, verschlsselt, 6gbs, swap
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 925,78*
€ 986,36*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 929,42*
€ 987,81*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 940,86*
€ 999,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.638,06*
€ 2.776,74*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.668,47*
€ 2.812,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,52*
€ 1.189,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,98*
€ 1.188,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,27*
€ 1.174,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,41*
€ 1.154,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,86*
€ 1.119,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.