Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 15113 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium (15113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ugreen 15113 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Ugreen 15113 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     2753I-8051849
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     6941876211135
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel

Hauptmerkmale

Leistung  
Bemessungsleistung  100 W
  
Merkmale  
Solarzellentyp  Monokristallines Silizium
Verbindungstyp  MC4
Produktfarbe  Schwarz
Beste Verwendung  Camping, Garten, Wandern
Wasserfest  Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  540 mm
Tiefe  390 mm
Höhe  61 mm
Gewicht  5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Bemessungsleistung:
100 W
Solarzellentyp:
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp:
MC4
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Camping, Garten, Wandern
Wasserfest:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Solartafel, Solarzelle, solarmodul 100w, solar modul, 15113, ugreen, solar, panel, 100w, solarmodul, monokristallines, silizium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 148,25*
€ 185,90*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 256,06*
€ 306,41*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 256,67*
€ 306,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.