Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8051936 Herst.-Nr.: 87161 EAN/GTIN: 4043619871612 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Keystone-Koppler - RJ-45 (W) - STP - CAT 6a (Packung mit 2) | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 87161 | Modell | | EAN/UPC | 4043619871612 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Keystone-Koppler | Typ | Keystone-Koppler - CAT 6a | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Technologie | STP-Kabel | Leistungsmerkmale | Metallkupplung | Anschluss | RJ-45 - weiblich | Verpackung | Polybeutel | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels | Keystone-Koppler - CAT 6a | Technologie | STP-Kabel | Beschichteter Stecker | Gold | Leistungsmerkmale | Metallkupplung | Breite | 2.03 cm | Tiefe | 3 cm | Höhe | 1.65 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - weiblich | | | Verschiedenes | | Verpackungsdetails | Polybeutel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Packungsmenge: | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels: | Keystone-Koppler - CAT 6a | Technologie: | STP-Kabel | Beschichteter Stecker: | Gold | Leistungsmerkmale: | Metallkupplung | Breite: | 2.03 cm | Tiefe: | 3 cm | Höhe: | 1.65 cm | Anschluss: | RJ-45 - weiblich | Verpackungsdetails: | Polybeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6a, delock, rj45, 87161, buchse, keystone, modul, cat.6a, cat6a, keystonekoppler, packung, koppler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,14* | € 4,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,16* | € 4,78* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,27* | € 13,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,80* | € 22,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,96* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|