Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWCTOOL225SCUP Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug (OWCTOOL225SCUP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCTOOL225SCUP Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
OWC OWCTOOL225SCUP Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     2753I-8054310
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTOOL225SCUP
EAN/GTIN:
     0812437024982
Suchbegriffe:
owctool225scup
2.25"
suction
reparaturwerkzeug

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Öffnungswerkzeug
Beste Verwendung  Computer
Werkzeuge enthalten  Saugnapf
Material  Nylon
Produktfarbe  Blau
Einfach zu greifen  Ja
  
Verpackungsdaten  
Anzahl Werkzeuge  1 Werkzeug

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Öffnungswerkzeug
Beste Verwendung:
Computer
Werkzeuge enthalten:
Saugnapf
Material:
Nylon
Produktfarbe:
Blau
Einfach zu greifen:
Ja
Anzahl Werkzeuge:
1 Werkzeug
Weitere Suchbegriffe: elektronische, geräte, werkzeug, gerte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.