Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA1A1ESP5E3 - SSD - 15,36TB - intern - 2.5" (6,4 cm) - U.3 PCIe 4,0 (NVMe) (0TS2375)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar WUS5EA1A1ESP5E3 15,4 TB U.3 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Western Digital Ultrastar WUS5EA1A1ESP5E3 15,4 TB U.3 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Western Digital Ultrastar WUS5EA1A1ESP5E3 15,4 TB U.3 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-8058889
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2375
EAN/GTIN:
     0829686008533
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA1A1ESP5E3 - SSD - 15.36 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  0TS2375
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA1A1ESP5E3 - SSD - 15.36 TB - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  15.36 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Merkmale  Secure Erase-Funktion, End-to-End-Datenpfadschutz, Full Data Path Protection, Datenschutz bei Stromausfall, Variable Sector Size Management, Western Digital BiCS5 3D TLC NAND, NVMe Management Interface (NVMe-MI) 1.1b
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  15.36 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Byte pro Sektor  28
Merkmale  Secure Erase-Funktion, End-to-End-Datenpfadschutz, Full Data Path Protection, Datenschutz bei Stromausfall, Variable Sector Size Management, Western Digital BiCS5 3D TLC NAND, NVMe Management Interface (NVMe-MI) 1.1b
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.45 mm
Höhe  15 mm
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  6600 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  970000 IOPS
4 KB Random Write  109000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  9 Watt (Leerlauf)
16 Watt (in Betrieb)
18 Watt (in Betrieb)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
15.36 TB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Byte pro Sektor:
28
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
15 mm
Interner Datendurchsatz:
6600 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
970000 IOPS
4 KB Random Write:
109000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m2 festplatte wd, internes ssd, western, digital, sn650, pcie, ultrastar, nvme, 0ts2375, wus5ea1a1esp5e3, 2.5", 2375, 15.36, intern, 1536, 15mm, 15360gb, bics5, 15.36tb, 8592978450533, 15360, 1536tb, 36tb, ri1dw/d, dwpd, 4.0/nvme)(di, 635cm, 25zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.228,74*
€ 2.368,39*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.230,76*
€ 2.369,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.252,22*
€ 2.395,11*
Frei Haus
ab € 2.270,69*
€ 2.413,97*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.312,39*
€ 2.444,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.444,22*
€ 2.908,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.418,48*
€ 2.877,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,24*
€ 2.786,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,50*
€ 2.755,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.312,39*
€ 2.751,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.