Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8059189 Herst.-Nr.: 90-GA3HZZ-00UANF EAN/GTIN: 4710483940316 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASRock - Grafikkarten - 3 x DisplayPort | Gruppe | Videokarten | Hersteller | ASRock | Hersteller Art. Nr. | 90-GA3HZZ-00UANF | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASRock - Grafikkarten | Gerätetyp | Grafikkarten | Max Auflösung | 7680 x 4320 | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Grafikkarten | Prozesstechnologie | 7 nm | Max Auflösung | 7680 x 4320 | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 | Besonderheiten | HDCP | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Gerätetyp: | Grafikkarten | Prozesstechnologie: | 7 nm | Max Auflösung: | 7680 x 4320 | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme: | 4 | Besonderheiten: | HDCP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, asrock, a750, intel, challenger, 90ga3hzz00uanf, gddr6, ga3hzz, 00uanf, edition, grafikkarten, pcie, hdmi, displayport, 8192, card, custom |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 174,90* | € 179,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 178,34* | € 182,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 178,88* | € 183,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 179,37* | € 183,78* | | | | | 24 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 183,39* | € 187,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|