Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60665 Telefonkabel 1 m Weiß (60665)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60665 Telefonkabel 1 m Weiß
Goobay 60665 Telefonkabel 1 m Weiß
Goobay 60665 Telefonkabel 1 m Weiß
Goobay 60665 Telefonkabel 1 m Weiß
Goobay 60665 Telefonkabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8059344
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     60665
EAN/GTIN:
     4040849606656
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
Anschluss 1  TAE (F)
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Kabeltyp  Rund
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
TAE (F)
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabeltyp:
Rund
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, tae kabel 1m, tae kabel, goobay tae kabel, 60665, goobay, wentronic, dsl/vdslrouterkabel, telefonkabel, weiß, dslvdslrouterkabel, vdsl, routerkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 9,90*
ab € 1,56*
€ 2,21*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 1,95*
€ 2,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,92*
€ 26,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50236
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
50239
ab € 2,56*
Zubehör
Goobay
50245
ab € 2,27*
Zubehör
Goobay
50281
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay
50282
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.