Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit - Weiß (5544C007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8105133
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5544C007
EAN/GTIN:
     8714574670065
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spektiv

Produkttext

Die Superzoom-Kamera im Spektiv-Stil mit 12,1 Megapixeln und Full HD, die nicht größer als eine Handfläche ist und weit entferntes nah heran bringt. Mit einem optischen 100mm- und 400mm-Zoom sowie einem digital erweiterten 800mm-Zoom ist diese leichte, vollautomatische PowerShot ZOOM ideal für das Beobachten von Sportarten und Vögeln, da sie weit entfernte Motive ganz nah heranbringt - auch auf Reisen eine praktische Eigenschaft. Auch Familien werden sie lieben, da sie perfekt für Aufnahmen auf Tagesausflügen ist. Dieses Kit wird mit einer 16 GB microSD-Karte vervollständigt, mit der du hochwertige Full HD-Videos aufzeichnen kannst. Außerdem enthält dieses Kit einen 18-Watt USB-Typ-C-Ladeadapter für schnelles Aufladen, der auch dazu beiträgt, den Akku der PowerShot ZOOM zu schützen.

Hauptmerkmale

Bildqualität  
Kamera-Typ  Kompaktkamera
Megapixel (ca.)  12,1 MP
Sensor-Typ  CMOS
Maximale Bildauflösung  4000 x 3000 Pixel
Größe des Bildsensors  1/3"
Bildstabilisator  Ja
Unterstützte Bildformate  JPEG
  
Objektiv  
Digitaler Zoom  2x
Maximale Blendenzahl  6,3
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)  11/8
  
Fokussierung  
Autofokus (AF)-Modi  Kontrasterkennungs Autofokus, One-Shot, Servo AF
Normaler Fokusbereich (Tele)  4.5 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)  1 m
  
Belichtung  
ISO-Empfindlichkeit (min)  100
ISO-Empfindlichkeit (max)  3200
Belichtungskorrektur  ± 3EV (1/3EV step)
  
Verschluss  
Kürzeste Verschlusszeit  1/8000 s
Längste Verschlusszeit  0,0333 s
  
Video  
Videoaufnahme  Ja
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
HD-Typ  Full HD
Analoges Signalformatsystem  NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate  MP4
  
Audio  
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Speicher  
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
  
Bildschirm  
Display  Nein
Touchscreen  Nein
  
Sucher  
Sucherbildschirmgröße  0.39"
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
HDMI  Nein
USB-Anschlusstyp  USB Typ-C
  
Netzwerk  
Bluetooth  Ja
WLAN  Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
Bluetooth-Version  4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)  Ja
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
  
Kamera  
Weißabgleich  Auto
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  334 mm
Tiefe  103,2 mm
Höhe  50,8 mm
Gewicht  145 g
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Kamera-Typ:
Kompaktkamera
Megapixel (ca.):
12,1 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
4000 x 3000 Pixel
Größe des Bildsensors:
1/3"
Bildstabilisator:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Digitaler Zoom:
2x
Maximale Blendenzahl:
6,3
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
11/8
Autofokus (AF)-Modi:
Kontrasterkennungs Autofokus, One-Shot, Servo AF
Normaler Fokusbereich (Tele):
4.5 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel):
1 m
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
3200
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/3EV step)
Kürzeste Verschlusszeit:
1/8000 s
Längste Verschlusszeit:
0,0333 s
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate:
MP4
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Display:
Nein
Touchscreen:
Nein
Sucherbildschirmgröße:
0.39"
HDMI:
Nein
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Weißabgleich:
Auto
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Breite:
334 mm
Tiefe:
103,2 mm
Höhe:
50,8 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera canon schwarz, canon digitalcamera, digitalcamera schwarz, canon, 5544c007, 5544, powershot, zoom, schwarz, digitalkamera, 12.1, megapixel, bildstabilisierung, bluetooth, integrierter, akku, full, video, essential, kompakte, telezoomkamera, spektivstil, basis, weiß, telezoom, kamera, spektiv, stil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 241,81*
€ 280,89*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 322,80*
€ 362,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.