Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - SSD - 512 GB - intern - M.2 2242 - PCIe 4.0 x4 - für ThinkPad L13 Gen 3; L13 Yoga Gen 3; L15 Gen 3; X1 Nano Gen 2; X13s Gen 1; Z13 Gen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XB1K26774 Internes Solid State Drive 512 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Lenovo 4XB1K26774 Internes Solid State Drive 512 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-8107553
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1K26774
EAN/GTIN:
     0195892069119
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - SSD - 512 GB - intern - M.2 2242 - PCIe 4.0 x4 - für ThinkPad L13 Gen 3; L13 Yoga Gen 3; L15 Gen 3; X1 Nano Gen 2; X13s Gen 1; Z13 Gen 1
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4XB1K26774
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - SSD - 512 GB - PCIe 4.0 x4
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
Formfaktor  M.2 2242
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 42 mm x 2.38 mm
Gewicht  3.9 g
Entwickelt für  ThinkPad L13 Gen 3 21B4; L13 Yoga Gen 3 21B5, 21B6, 21BB, 21BC; L14 Gen 3 21C1, 21C2, 21C5, 21C6; L15 Gen 3 21C3, 21C4, 21C7, 21C8; X1 Nano Gen 2 21E9; X13s Gen 1 21BX, 21BY; Z13 Gen 1 21D2, 21D3

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
Formfaktor  M.2 2242
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4
Breite  22 mm
Tiefe  42 mm
Höhe  2.38 mm
Gewicht  3.9 g
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2242
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, ICES-003, CB, DOC, FCC, KCC, RCM
Verpackung  OEM
Verpackungsdetails  Braune Box
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  17.7 cm
Transporttiefe  14.4 cm
Transporthöhe  5.3 cm
Transportgewicht  100 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B4
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B5, 21B6, 21BB, 21BC
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2, 21C5, 21C6
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3, 21C4, 21C7, 21C8
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E9
Lenovo ThinkPad X13s Gen 1 21BX, 21BY
Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1 21D2, 21D3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
512 GB
Formfaktor:
M.2 2242
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4
Breite:
22 mm
Tiefe:
42 mm
Höhe:
2.38 mm
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2242
Kennzeichnung:
VCCI, BSMI, ICES-003, CB, DOC, FCC, KCC, RCM
Verpackung:
OEM
Verpackungsdetails:
Braune Box
Transportbreite:
17.7 cm
Transporttiefe:
14.4 cm
Transporthöhe:
5.3 cm
Transportgewicht:
100 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90%
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 512gb, internes ssd, lenovo thinkpad ssd, 2242, lenovo, pcie, thinkpad, 4xb1k26774, 26774, intern, yoga, nano, x13s, 512gb, opal, internal, gen4x4, g4x4
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 105,22*
€ 134,82*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 135,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,89*
€ 143,49*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 112,87*
€ 144,77*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 119,11*
€ 152,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.