Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45954 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6 S/FTP (S-STP) (45954)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 45954 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 45954 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-8107677
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45954
EAN/GTIN:
     4002888459549
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  45954
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Länge  5 m
Typ des linken Anschlusses  RJ-45
Typ des rechten Anschlusses  RJ-45
Art des rechten Anschlusses  Männlich
Art des linken Anschlusses  Männlich
Produktlinie  Lindy
Hersteller  Lindy
Packungsmenge  1
Kategorie  CAT 6
Farbkategorie  Grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gruppe:
Netzwerkkabel
Hersteller:
Lindy
Hersteller Art. Nr.:
45954
Länge:
5 m
Typ des linken Anschlusses:
RJ-45
Typ des rechten Anschlusses:
RJ-45
Art des rechten Anschlusses:
Männlich
Art des linken Anschlusses:
Männlich
Produktlinie:
Lindy
Packungsmenge:
1
Kategorie:
CAT 6
Farbkategorie:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 sftp grün 5m, patch kabel, patch-kabel sftp, 45954, lindy, grün, sftp, rj45, patchkabel, cat6, s/ftp, lszh, pimf, halogenfrei, ohne, haken, netzwerkkabel, patch, kabel, 5.00m, cat.6, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 26awg, sstp, 500m, stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,11*
€ 12,74*
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 16,39*
€ 6,78*
ab € 11,76*
€ 16,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,97*
€ 27,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.