Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision iDS-7208HUHI-M2/P STD C/4A+8/4ALM - Zubehör Netzwerk - Power over Ethernet (iDS-7208HUHI-M2/P(STD)(C)/4A+8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision IDS-7208HUHI-M2/PSTDC/4A+8/4ALM /4ALM
Hikvision IDS-7208HUHI-M2/PSTDC/4A+8/4ALM /4ALM
Artikel-Nr.:
     2753I-8108213
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     iDS-7208HUHI-M2/P(STD)(C)/4A+8
EAN/GTIN:
     6931847160432
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Maximale Video-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate  H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+
Unterstützte Audioformate  G.711 µ-law
Video-Bewegungsmelder  Ja
Playback Lösungen supported  3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Analoges Signalformatsystem  NTSC, PAL
Audio-System  2-Wege
Audio input Kanäle  8
Videostreaming  Ja
Dual-Stream-Unterstützung  Ja
Bitrate  64 Kbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Video-Eingangskanäle  8 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle  8
Alarm-Ausgangskanäle  4
BNC Eingänge  8
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse  1
Audioanschlüsse  3
Audioausgang  2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
Teilnehmerausgang  1
RS-485-Anschlüsse  1
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Zahl der Benutzer  64 Benutzer
  
Festplatte  
Maximale unterstützte Anzahl der HDD  2
HDD Schnittstelle  SATA, SATA II, SATA III
Maximaler HDD Speicher  10000 GB
  
Leistung  
Netzteiltyp  Gleichstrom
DC-Spannung  48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  15 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  380 mm
Tiefe  320 mm
Höhe  48 mm
Gewicht  1,78 kg
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+
Unterstützte Audioformate:
G.711 µ-law
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL
Audio-System:
2-Wege
Audio input Kanäle:
8
Videostreaming:
Ja
Dual-Stream-Unterstützung:
Ja
Bitrate:
64 Kbit/s
Video-Eingangskanäle:
8 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle:
8
Alarm-Ausgangskanäle:
4
BNC Eingänge:
8
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
1
Audioanschlüsse:
3
Audioausgang:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Teilnehmerausgang:
1
RS-485-Anschlüsse:
1
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Zahl der Benutzer:
64 Benutzer
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
2
HDD Schnittstelle:
SATA, SATA II, SATA III
Maximaler HDD Speicher:
10000 GB
Netzteiltyp:
Gleichstrom
DC-Spannung:
48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Breite:
380 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
48 mm
Betriebstemperatur:
10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Netzwerk Videorecorder, Netzwerk-Videorekorder, hikvision videorecorder, dvr recorder, 7208, hikvision, 3840, 2160, 1280, 1024, ids7208huhim2pstdc4a84alm, ids7208huhim2/p(std)(c)/4a+8/4alm, h.265, h265, 7208huhi, 4alm, 2560, 1440, 1920, 1080, h264, kanal, hdtvi, digital, technology, ids7208huhim2/p, schwarz, pixel, h.264, h.264+
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 535,30*
€ 564,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 536,23*
€ 564,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,90*
€ 672,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,12*
€ 661,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,37*
€ 654,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,30*
€ 637,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.