Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 16GB - USB2.0 (SDCZ50-016G-B35)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-810988
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-016G-B35
EAN/GTIN:
     0619659000431
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - Hi-Speed USB
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ50-016G-B35
Modell  Cruzer Blade
EAN/UPC  0619659000431

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Interfacetyp  Hi-Speed USB

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  Hi-Speed USB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
16 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
Hi-Speed USB
Schnittstellen:
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 flash stick, flash stick, sandisk, cruzer, blade, sdcz50016gb35, sdcz50, 016g, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 16gb, usbstick, schwarz, stick, 00104336, retail, usb2.0, usb20, usb2, typa, blister, version, 7.4mm, 17.6mm, 41.5mm, 128bit, mb/s
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 3,22*
€ 4,74*
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,88*
€ 6,78*
ab € 3,37*
€ 4,93*
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 9,65*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,67*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,14*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,31*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,11*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,47*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,24*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,23*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,05*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 10,01*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,00*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,87*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,81*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 9,01*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.