Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Sliding Rail Assy Kit 1U 2U (8Y3D7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Sliding Rail Assy Kit 1U 2U (8Y3D7)
Artikel-Nr.:
     2753I-8114868
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     8Y3D7
EAN/GTIN:
     5704174196112
Suchbegriffe:
dell
8y3d7
sliding
rail
Dell Sliding Rail Assy Kit 1U 2U (8Y3D7)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: assy, ready, rack, rails
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 123,34*
€ 157,47*
€ 6,90*
ab € 123,35*
€ 157,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.