Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender und -Empfänger Schwarz (25008425)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8115441
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008425
EAN/GTIN:
     8718164534256
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  AV-Sender und -Empfänger
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)  Ja
HDCP-Durchschleifung  Ja
Infrarot (IR)-Frequenzbereich  30 - 60 kHz
Unterstützte Video-Modi  480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Videokompressionsformate  H.265
Ein-/Ausschalter  Ja
HDCP  Ja
Produktfarbe  Schwarz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
HDMI-In  1
Anzahl der HDMI-Ausgänge  2
Anzahl der USB-Anschlüsse  3
Fernbedienung (IR) input  1
Fernbedienung (IR) output  1
  
Leistung  
Energiequelle  AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 / 60 Hz
Arbeitsspannung  5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Empfängerdimensionen (B x T x H)  155 x 77 x 22 mm
Empfängergewicht  320 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)  155 x 77 x 22 mm
Gewicht Transmitter  320 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  2 Stück(e)
Verpackungsbreite  260 mm
Verpackungstiefe  80 mm
Verpackungshöhe  185 mm
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  HDMI, USB Type-A to Micro USB-B
Steckertypen enthalten  EU
IR-Sender enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
AV-Sender und -Empfänger
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID):
Ja
HDCP-Durchschleifung:
Ja
Infrarot (IR)-Frequenzbereich:
30 - 60 kHz
Unterstützte Video-Modi:
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Videokompressionsformate:
H.265
Ein-/Ausschalter:
Ja
HDCP:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabellos
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
Fernbedienung (IR) input:
1
Fernbedienung (IR) output:
1
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Arbeitsspannung:
5 V
Empfängerdimensionen (B x T x H):
155 x 77 x 22 mm
Empfängergewicht:
320 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
155 x 77 x 22 mm
Gewicht Transmitter:
320 g
Menge pro Packung:
2 Stück(e)
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Verpackungsart:
Box
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB Type-A to Micro USB-B
Steckertypen enthalten:
EU
IR-Sender enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: WHDI-Komponenten, marmitek hdmi extender, whdi funktechnik, 25008425, marmitek, anywhere, wireless, hdmi, hdmi®, extender, avsender, empfänger, schwarz, empfnger, sender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,74*
€ 232,20*
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 232,21*
Frei Haus
ab € 200,56*
€ 239,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 207,46*
€ 246,52*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 218,82*
€ 261,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.