Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66243 Kabeladapter RJ50 11 pin terminal block Schwarz - Grün (66243)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 66243 Kabeladapter RJ50 11 pin terminal block Schwarz, Grün
DeLOCK 66243 Kabeladapter RJ50 11 pin terminal block Schwarz, Grün
DeLOCK 66243 Kabeladapter RJ50 11 pin terminal block Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     2753I-8122640
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66243
EAN/GTIN:
     4043619662432
Suchbegriffe:
Drucktaster
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme

Produkttext

Dieser Adapter von Delock kann zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock mit Drucktaster werden Litzen mit abisolierten Enden werkzeugfrei angeschlossen.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ50
Anschluss 2  11 pin terminal block
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz, Grün
Gehäusematerial  Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland  China
Plug und Play  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  33 mm
Tiefe  43 mm
Höhe  20 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Reißverschluss-Tasche
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anschluss 1:
RJ50
Anschluss 2:
11 pin terminal block
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Gehäusematerial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland:
China
Plug und Play:
Ja
Breite:
33 mm
Tiefe:
43 mm
Höhe:
20 mm
Verpackungsart:
Reißverschluss-Tasche
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 66243, delock, rj50, stecker, terminalblock, drucktaster, adapter, adaptermit, kabeladapter, terminal, block, schwarz, grün
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,46*
€ 10,71*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,47*
€ 10,72*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,15*
€ 20,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,42*
€ 29,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.