Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 1.0m C19 - C20 - FM Schwarz 1 m C19-Koppler C20-Koppler (AK5044)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 1.0m C19 - C20, FM Schwarz 1 m C19-Koppler C20-Koppler
ACT 1.0m C19 - C20, FM Schwarz 1 m C19-Koppler C20-Koppler
Artikel-Nr.:
     2753I-8129844
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5044
EAN/GTIN:
     8716065281231
Suchbegriffe:
ak5044
5044
powercord
lock

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Kabellänge  1 m
Anschluss 1  C19-Koppler
Anschluss 2  C20-Koppler
  
Leistung  
Eingangsspannung  230 V
Eingangsstrom  16 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
C19-Koppler
Anschluss 2:
C20-Koppler
Eingangsspannung:
230 V
Eingangsstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: black, pc1284, 1.0m, schwarz, c19koppler, c20koppler, 1284, koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.