Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 2.0m UK - C19 - M/F Schwarz 2 m C19-Koppler (AK5061)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 2.0m UK - C19, M/F Schwarz 2 m C19-Koppler
ACT 2.0m UK - C19, M/F Schwarz 2 m C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     2753I-8129848
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5061
EAN/GTIN:
     8716065281293
Suchbegriffe:
ak5061
5061
powercord
male

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Kabellänge  2 m
Anschluss 2  C19-Koppler
  
Leistung  
Eingangsspannung  230 V
Eingangsstrom  16 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
2 m
Anschluss 2:
C19-Koppler
Eingangsspannung:
230 V
Eingangsstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: lock, black, pc1214, 2.0m, schwarz, c19koppler, 1214, koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.