Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP75997 - USB-C + 3.5mm - Männlich/Weiblich - Weiß - 20 g - 80 mm - 40 mm (MSPP75997)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MSPP75997 Signalkabel Weiß
CoreParts MSPP75997 Signalkabel Weiß
CoreParts MSPP75997 Signalkabel Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8131711
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP75997
EAN/GTIN:
     5704174959618
Suchbegriffe:
coreparts
mspp75997
75997
conversion

Hauptmerkmale

Merkmale  
Stecker  USB-C + 3.5mm
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Weiblich
Produktfarbe  Weiß
Anzahl  1
  
Verpackungsdaten  
Gewicht  20 g
Verpackungsbreite  80 mm
Verpackungstiefe  40 mm
Verpackungshöhe  120 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Stecker:
USB-C + 3.5mm
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
€ 10,00*
ab € 6,85*
€ 9,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,09*
€ 38,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.