Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Clutch GM31 - Maus - ergonomisch - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2,4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) (S12-4300980-CLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
Artikel-Nr.:
     2753I-8140845
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S12-4300980-CLA
EAN/GTIN:
     4719072941819
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Übersicht

Kurzinfo  MSI Clutch GM31 - Maus - ergonomisch - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  MSI
Hersteller Art. Nr.  S12-4300980-CLA
Modell  Clutch GM31
EAN/UPC  4719072941819

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MSI Clutch GM31 - Maus - 2.4 GHz
Gerätetyp  Maus - ergonomisch
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.4 cm x 12 cm x 3.7 cm
Gewicht  73 g
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  12000 dpi
Leistung  Abfragerate: 1000 Hz, 60 Millionen Klicks, 400/800/1600/3200/6400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Gaming  Ja
Leistungsmerkmale  3 Profile, 5 programmierbare Tasten, OMRON-Schalter, NVIDIA Reflex, ultralight, PTFE-Mausfüße, Pixart PAW 3311 optischer Sensor, diamond-patterned anti-slip grips
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 oder aktuellere Version

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design  Ja
Gaming  Ja
Breite  6.4 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  3.7 cm
Gewicht  73 g
Produktmaterial  PTFE
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  12000 dpi
Leistung  Abfragerate: 1000 Hz, 60 Millionen Klicks, 400/800/1600/3200/6400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale  3 Profile, 5 programmierbare Tasten, OMRON-Schalter, NVIDIA Reflex, ultralight, PTFE-Mausfüße, Pixart PAW 3311 optischer Sensor, diamond-patterned anti-slip grips
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Ladedock
  
Batterie  
Betriebszeit (bis zu)  110 Stunde(n)
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  MSI Center
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 oder aktuellere Version
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  332 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design:
Ja
Gaming:
Ja
Breite:
6.4 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
3.7 cm
Produktmaterial:
PTFE
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
6
Bewegungsauflösung:
12000 dpi
Schnittstellen:
1 x USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Ladedock
Betriebszeit (bis zu):
110 Stunde(n)
Software inbegriffen:
MSI Center
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 10 oder aktuellere Version
Transportgewicht:
332 g
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Gaming Maus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, cordless maus, clutch, gm31, maus, 4300980, s124300980cla, wireless, lightweight, optisch, ergonomisch, tasten, kabellos, kabelloser, empfänger, empfnger, 12000, gaming, black, retail, rechts
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,93*
€ 61,58*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,17*
€ 71,14*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 68,18*
€ 71,15*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 88,70*
€ 92,40*
7 Tage
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 121,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.