Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPR-BA043 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku 1 Stück(e) (MBXPR-BA043)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXPR-BA043 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPR-BA043 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-8228361
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPR-BA043
EAN/GTIN:
     5706998661623
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Gerätekompatibilität  Etikettendrucker
Markenkompatibilität  Zebra
Kompatibilität  ZQ110
Produktfarbe  Schwarz
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  1100 mAh
Akku-/Batteriespannung  7,4 V
Batteriekapazität  8,14 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatibilität:
ZQ110
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
1100 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7,4 V
Batteriekapazität:
8,14 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Druckerakku, Etikettendrucker Ersatzakku, Etikettendruckerakku, Drucker-Batterie, Barcodescanner Akku, Barcodescanner Ersatzakku, Scanner Ersatzakku, Scanner-Accu, Scanner-Akku, Scanner-Ersatzaccu, lion scanner-akku, akku für handheld, coreparts, mbxprba043, mbxpr, ba043, battery, zebra, printer, drucker/scannerersatzteile, akku, stück(e, druckerscannerersatzteile, stcke, drucker, scanner, ersatzteile, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
€ 10,00*
ab € 18,33*
€ 25,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,24*
€ 56,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.