Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong 4G+ Router LTE 1200 - - WLAN - Router - WLAN (4G+ROUTER1200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     2753I-8260435
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     4G+ROUTER1200
EAN/GTIN:
     9120072372599
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router

Hauptmerkmale

Design  
Gerätetyp  Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe  Weiß
Marktpositionierung  Haus
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Reset-Knopf  Ja
LED-Anzeigen  Ja
  
Ethernet LAN Charakteristiken  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN  Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard  IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
DHCP-Client  Ja
DHCP-Server  Ja
Auto MDI/MDI-X  Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle  IPv4/IPv6
  
Wireless LAN Funktionen  
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN  300,867 Mbit/s
  
Mobiles Netzwerk  
Datennetzwerk  LTE
2G-Standards  Edge, GPRS, GSM
3G-Standards  DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standard  LTE-TDD und LTE-FDD
2G-Bänder werden unterstützt  850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten  900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten  800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Anzahl SIM-Karten  1
SMS (Kurznachrichtendienst)  Nein
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)  300 Mbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  4
Integrierter Kartenleser  Nein
  
Sicherheit  
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall  Ja
URL-Filterung  Ja
DMZ-Unterstützung  Ja
Portweiterleitung  Ja
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Leistungen  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
  
Antenne  
Antennentyp  Intern und extern
Anzahl der Antennen  4
Entfernbare Antennen  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  2 A
Externes Netzteil  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 45 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  180 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  132 mm
Gewicht  290 g
  
Verpackungsdaten  
Mitgelieferte Kabel  LAN (RJ-45)
Benutzerhandbuch  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Haus
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/IPv6
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
300,867 Mbit/s
Datennetzwerk:
LTE
2G-Standards:
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards:
DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standard:
LTE-TDD und LTE-FDD
2G-Bänder werden unterstützt:
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten:
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Anzahl SIM-Karten:
1
SMS (Kurznachrichtendienst):
Nein
Datenübertragungsrate (LTE) (Download):
300 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Integrierter Kartenleser:
Nein
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall:
Ja
URL-Filterung:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Antennentyp:
Intern und extern
Anzahl der Antennen:
4
Entfernbare Antennen:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Externes Netzteil:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 45 °C
Breite:
180 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
132 mm
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Benutzerhandbuch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, 3g router, 1200, strong, ieee, 4grouter1200, 4g+router1200, router1200, router, mbit/s, mbits, mbit, wifi, extern, edge, gprs, einschub, simkarte, datenübertragung, wlan, wlanrouter, mobilfunknetz, weiß, haus, gigabit, ethernet, 802.11ac, 802.11b
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 72,04*
€ 93,09*
€ 5,00*
ab € 79,38*
€ 102,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,82*
€ 102,93*
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 105,92*
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 106,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.