Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8263955 Herst.-Nr.: 66989 EAN/GTIN: 4043619669899 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Netzwerkanschluss - RJ-50 (M) - S/FTP - CAT 5e - rund, ohne Haken (Packung mit 25) | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 66989 | Modell | | EAN/UPC | 4043619669899 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Netzwerkanschluss | Typ | Netzwerkanschluss - CAT 5e | Packungsmenge | 25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Technologie | S/FTP | Leistungsmerkmale | Rund, ohne Haken, Biegeschutz, Polycarbonat-Gehäuse, Modularstecker, for cable diameter up to 8 mm, vergoldete Pins | Anschluss | RJ-50 - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkanschluss - CAT 5e | Technologie | S/FTP | American Wire Gauge (AWG) | 24-26 | Leistungsmerkmale | Rund, ohne Haken, Biegeschutz, Polycarbonat-Gehäuse, Modularstecker, for cable diameter up to 8 mm, vergoldete Pins | Breite | 1.5 cm | Tiefe | 2.28 cm | Höhe | 1.17 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-50 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Packungsmenge: | 25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkanschluss - CAT 5e | Technologie: | S/FTP | American Wire Gauge (AWG): | 24-26 | Breite: | 1.5 cm | Tiefe: | 2.28 cm | Höhe: | 1.17 cm | Anschluss: | RJ-50 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stecker, cat.5e, 25er, netzwerkanschluss, s/ftp, rund, ohne, haken, packung, cat5e, sftp, knickschutztülle, knickschutztlle, knickschutztulle, drahtverbinder, schwarz, silber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,85* | € 20,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 15,78* | € 21,98* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,70* | € 27,04* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,61* | € 28,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 36,34* | € 48,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|