Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel D-400 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTP, SRTP, SIPS - 6 Leitungen - weiß (90365)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8274926
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90365
EAN/GTIN:
     4019377903650
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP

Übersicht

Kurzinfo  Auerswald COMfortel D-400 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTP, SRTP, SIPS - 6 Leitungen - weiß
Gruppe  Telefone
Hersteller  Auerswald
Hersteller Art. Nr.  90365
Modell  COMfortel D-400
EAN/UPC  4019377903650

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Auerswald COMfortel D-400 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp  VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Hauptmerkmale  Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle  SIP, RTP, SRTP, SIPS
Voice Codecs  G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Unterstützte Leitungen  6 Leitungen
Freisprecheinrichtung  Ja
Anrufservices  Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige  Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VoIP-Telefon
Gehäusefarbe  Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Telefonmerkmale  
Anrufservices  Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp  Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers  Telefon
Konferenzfähig  Dreiweg
Freisprecheinrichtung  Ja
Anz. programmierbare Tasten  20
Lautstärkeregelung  Ja
Klingelzeichen  22
Zusätzliche Funktionen  Anrufaufzeichnung, Intercom, Do Not Disturb (DND)
  
Konferenztelefon  
Funktionen  Echo Cancellation
  
IP-Telefonie  
Hauptmerkmale  Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP  Ja
VoIP-Protokolle  SIP, RTP, SRTP, SIPS
Voice Codecs  G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Unterstützte Leitungen  6 Leitungen
Servicequalität  IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung  DHCP
Sicherheit  TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  Ja
Netzwerkprotokolle  IP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, SNTP, NTP, LDAPv3, DNS SRV, SIPS
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen  Comfort Noise Generation (CNG)
Netzwerkmerkmale  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 0 PoE
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  2000 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anzeigestelle  Telefon
Diagonalabmessung  10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung  480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen  Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch
  
Verschiedenes  
Verbindungen  2 x Netzwerk / RJ-45
2 x USB
Hörgerät-kompatibel  Ja
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel  Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung, Netzadapter
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  23.8 cm
Tiefe  16 cm
Höhe  14.5 cm
Gewicht  750 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anrufservices:
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp:
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers:
Telefon
Konferenzfähig:
Dreiweg
Freisprecheinrichtung:
Ja
Anz. programmierbare Tasten:
20
Lautstärkeregelung:
Ja
Klingelzeichen:
22
Zusätzliche Funktionen:
Anrufaufzeichnung, Intercom, Do Not Disturb (DND)
Funktionen:
Echo Cancellation
VoIP:
Ja
VoIP-Protokolle:
SIP, RTP, SRTP, SIPS
Voice Codecs:
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Unterstützte Leitungen:
6 Leitungen
Servicequalität:
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung:
DHCP
Sicherheit:
TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse:
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen:
Comfort Noise Generation (CNG)
Netzwerkmerkmale:
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 0 PoE
Kapazität des Telefonbuchs:
2000 Namen und Nummern
Typ:
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anzeigestelle:
Telefon
Diagonalabmessung:
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung:
480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen:
Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch
Verbindungen:
2 x Netzwerk / RJ-45 , 2 x USB
Hörgerät-kompatibel:
Ja
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel:
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung, Netzadapter
Breite:
23.8 cm
Tiefe:
16 cm
Höhe:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefone auerswald, systemtelefon, auerswald, 90365, comfortel, d400, weiß, voiptelefon, rufnummernanzeige/anklopffunktion, dreiweg, anruffunktion, srtp, sips, leitungen, rufnummernanzeigeanklopffunktion, voip, telefon, rufnummernanzeige, anklopffunktion, siptelefon, erweiterungsoption, weiss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 169,32*
€ 174,99*
€ 4,70*
ab € 173,85*
€ 179,28*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 183,27*
€ 188,92*
5 Tage
161
€ 1,00*
ab € 186,23*
€ 191,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 189,44*
€ 195,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.