Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettrechner Captiva Workstation I73-087 (i7-12700/SSD 250GB/8192/ASR/Windows 11 Pro 64-bit) (73087)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Workstation I73-087 Intel® Core™ i7 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Workstation I73-087 Intel® Core™ i7 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro PC
Artikel-Nr.:
     2753I-8275179
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73087
EAN/GTIN:
     4046373730874
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettrechner Captiva Workstation I73-087 (i7-12700/SSD 250GB/8192/ASR/Windows 11 Pro 64-bit) (73087)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, captiva workstation, komplett-pc, 73087, captiva, workstation, i73087, i712700/ssd, 250gb/8192/asr/windows, 64bit, 12700, 8192, i712700ssd, 250gb8192asrwindows, 250gb, windows, komplettrechner, gmbh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,21*
€ 1.237,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,99*
€ 1.223,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,18*
€ 1.191,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,66*
€ 1.127,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.