Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettrechner Captiva Workstation I73-112 (i7-12700/SSD 250GB/16384/ASR/Windows 11 Pro 64-bit) (73112)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Workstation I73-112 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Workstation I73-112 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro PC
Artikel-Nr.:
     2753I-8275183
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73112
EAN/GTIN:
     4046373731123
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettrechner Captiva Workstation I73-112 (i7-12700/SSD 250GB/16384/ASR/Windows 11 Pro 64-bit) (73112)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, captiva workstation, komplett-pc, 73112, captiva, workstation, i73112, i712700/ssd, 250gb/16384/asr/windows, 64bit, 12700, 16384, i712700ssd, 250gb16384asrwindows, 250gb, windows, komplettrechner, gmbh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,34*
€ 1.270,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,28*
€ 1.249,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,94*
€ 1.216,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,13*
€ 1.161,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.