Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettrechner Captiva Workstation I73-224 (i9-11900K/SSD 1TB/32768/AS/DVD-RW/Windows 11 Pro 64-bit) (73224)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Workstation I73-224 Intel® Core™ i9 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Workstation I73-224 Intel® Core™ i9 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC
Artikel-Nr.:
     2753I-8275197
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73224
EAN/GTIN:
     4046373732243
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettrechner Captiva Workstation I73-224 (i9-11900K/SSD 1TB/32768/AS/DVD-RW/Windows 11 Pro 64-bit) (73224)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, captiva workstation, komplett-pc, 73224, captiva, workstation, i73224, i911900k/ssd, 1tb/32768/as/dvdrw/windows, 64bit, 11900, 32768, i911900kssd, 1tb32768asdvdrwwindows, 11900k, windows, komplettrechner, gmbh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 693,90*
€ 741,54*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 787,43*
€ 837,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,78*
€ 996,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,15*
€ 995,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,20*
€ 991,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,70*
€ 974,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,43*
€ 937,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.