Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLG-AC0002 Netzteil und Spannungsumwandler Indoor 25 W Schwarz (MBXLG-AC0002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXLG-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Schwarz
CoreParts MBXLG-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8278104
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLG-AC0002
EAN/GTIN:
     5704174392699
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Notebook
Netzteiltyp  Indoor
Ausgangsleistung  25 W
Ausgangsspannung  19 V
Ausgangsstrom  1,3 A
Markenkompatibilität  LG
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  150 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  45 mm
Gewicht  200 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  AC
Verpackungsbreite  150 mm
Verpackungstiefe  45 mm
Verpackungshöhe  100 mm
Paketgewicht  200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Ausgangsleistung:
25 W
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
1,3 A
Markenkompatibilität:
LG
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
150 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
45 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
AC
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, coreparts, 0002, mbxlgac0002, mbxlg, ac0002, power, adapter, netzteil, spannungsumwandler, indoor, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 10,00*
ab € 9,15*
€ 11,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,49*
€ 37,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.