Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSDR, 1.92TB, SAS, 12Gbps, 2.5", 512e, MU, ISE (2WVYG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSDR, 1.92TB, SAS, 12Gbps, 2.5", 512e, MU, ISE (2WVYG)
Artikel-Nr.:
     2753I-8278113
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2WVYG
EAN/GTIN:
     5715063024126
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
SSDR, 1.92TB, SAS, 12Gbps, 2.5", 512e, MU, ISE (2WVYG)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: SAS Harddisk, 2,5 zoll sas festplatte, sas festplatte, dell sas festplatte, dell, 2wvyg, ssdr, 1.92tb, 12gbps, 192tb, 92tb, 2.5'', 512e
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 625,85*
€ 699,17*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 729,60*
€ 802,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,81*
€ 955,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,36*
€ 947,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,56*
€ 944,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,43*
€ 920,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,60*
€ 868,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.