| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8279699 Herst.-Nr.: SP460566 EAN/GTIN: 4067488240966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher kompatibel mit Asus ROG Zephyrus G GU603VU-N4006W DDR4 SO DIMM 3200MHz PC4-25600-S (SP460566) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, memory, sp460566, 460566, 16gb, speicher, kompatibel, asus, zephyrus, gu603vun4006w, ddr4, dimm, 3200mhz, pc425600s, 4006, 3200, 25600, gu603vu, n4006w |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |