Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettrechner Captiva Workstation I73-136 (i5-12400T/SSD 500GB/32768/ASR/Windows 11 Pro 64-bit) (73136)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Workstation I73-136 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Workstation I73-136 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro PC
Artikel-Nr.:
     2753I-8280107
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73136
EAN/GTIN:
     4046373731369
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettrechner Captiva Workstation I73-136 (i5-12400T/SSD 500GB/32768/ASR/Windows 11 Pro 64-bit) (73136)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, captiva workstation, komplett-pc, workstation 500 gb ssd, 73136, captiva, workstation, i73136, i512400t/ssd, 500gb/32768/asr/windows, 64bit, 12400, 32768, i512400tssd, 500gb32768asrwindows, 12400t, 500gb, windows, komplettrechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,46*
€ 1.221,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,64*
€ 1.203,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,52*
€ 1.171,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,99*
€ 1.109,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.