Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettrechner Captiva Workstation I73-161 (i5-13400T/SSD 500GB/32768/ASR/Windows 11 Pro 64-bit) (73161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Workstation I73-161 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Workstation I73-161 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro PC
Artikel-Nr.:
     2753I-8280121
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73161
EAN/GTIN:
     4046373731611
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettrechner Captiva Workstation I73-161 (i5-13400T/SSD 500GB/32768/ASR/Windows 11 Pro 64-bit) (73161)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, captiva workstation, komplett-pc, workstation 500 gb ssd, 73161, captiva, workstation, i73161, i513400t/ssd, 500gb/32768/asr/windows, 64bit, 13400, 32768, i513400tssd, 500gb32768asrwindows, 13400t, 500gb, windows, komplettrechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,26*
€ 1.246,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,28*
€ 1.227,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,45*
€ 1.194,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,68*
€ 1.138,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.