Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UE800 - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB-C 3.2 Gen 2 - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA UE800 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
ADATA UE800 USB-Stick 256 GB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-8280353
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AELI-UE800-256G-CSG
EAN/GTIN:
     4711085938015
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA UE800 - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB-C 3.2 Gen 2 - Silber
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AELI-UE800-256G-CSG
Modell  UE800
EAN/UPC  4711085938015

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA UE800 - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB-C 3.2 Gen 2
Speicherkapazität  256 GB
Farbe  Silber
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  256 GB
Farbe  Silber
  
Arbeitsspeicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 950 MB/s
Interfacetyp  USB-C 3.2 Gen 2
Besonderheiten  Metallgehäuse, Schlüsselbandöse, Plug-and-Play, capless design
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21.3 mm
Tiefe  73 mm
Höhe  8.9 mm
Gewicht  13 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
256 GB
Farbe:
Silber
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 950 MB/s
Interfacetyp:
USB-C 3.2 Gen 2
Breite:
21.3 mm
Tiefe:
73 mm
Höhe:
8.9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick 256gb, flash stick, adata usb stick, adata, ue800, aeliue800256gcsg, silber, usbc, aeli, 256g, flash, disk, 256gb, elite, drive, šedá, cerná, plast, usbflashlaufwerk, usbstick, typc, cern, laufwerk, stick
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,68*
€ 31,18*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 33,92*
€ 46,48*
€ 6,90*
ab € 47,23*
€ 63,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,89*
€ 64,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.