Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UR340 - USB-Flash-Laufwerk - 128GB - USB 3,2 Gen 1 - Schwarz (AROY-UR340-128GBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA UR340 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8280354
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AROY-UR340-128GBK
EAN/GTIN:
     4711085935472
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA UR340 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AROY-UR340-128GBK
Modell  UR340
EAN/UPC  4711085935472

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA UR340 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
  
Arbeitsspeicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 100 MB/s
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, staubdicht, COB (Chip on Board)-Technologie, Gehäuse mit Zinklegierung, spritzwassergeschützt, kappenloses Design, Riemenschlaufe
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.25 mm
Tiefe  34.8 mm
Höhe  4.6 mm
Gewicht  4 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Schwarz
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 100 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.2 Gen 1
Breite:
12.25 mm
Tiefe:
34.8 mm
Höhe:
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, flash stick, adata usb stick, adata, ur340, schwarz, aroyur340128gbk, aroy, 128gbk, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 128gb, usbstick, typa, stick, disk, dash, drive, lesklá, cerná, leskl, cern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,58*
€ 31,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.