Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t655 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded R2314 / 2.1 GHz - RAM 4 GB - Flash 32 GB - eMMC - Radeon Graphics - GigE - HP ThinPro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz ThinPro 1,12 kg Schwarz R2314
Artikel-Nr.:
     2753I-8288962
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0K3EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197029359179
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Elite t655 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded R2314 / 2.1 GHz - RAM 4 GB - Flash 32 GB - eMMC - Radeon Graphics - GigE - HP ThinPro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  5H0K3EA#ABD
Modell  HP Elite t655
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Elite t655 - SFF - Ryzen Embedded R2314 2.1 GHz - 4 GB - Flash 32 GB - Deutsch
Typ  Thin Client - kleiner Formfaktor
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  1 x AMD Ryzen Embedded R2314 / 2.1 GHz (3.5 GHz) (Quad-Core)
RAM  4 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte  Flash 32 GB - M.2 - eMMC
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  AMD Radeon Graphics
Audioausgang  Stereo
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  HP ThinPro
Software inbegriffen  HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.5 cm x 20 cm x 20 cm
Gewicht  1.174 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Thin Client
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD Ryzen Embedded R2314
Taktfrequenz  2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.5 GHz
Anz. der Kerne  Quad-Core
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Nicht upgradefähig
  
RAM  
Installierte Anzahl  4 GB / 32 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 4 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Flash - M.2
Kapazität  1 x 32 GB
Merkmale  eMMC
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen  DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  3
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Realtek RTL8111EPH-CG
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Schnittstellen  2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne)
3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten)
1 x Audioausgang/-eingang - Mini-Klinkenstecker (1 Front)
3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten)
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten)
1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer (1 hinten)
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
VESA-Halterung  100 x 100 mm, VESA
Kennzeichnung  WEEE, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, HP GSE
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  45 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  HP ThinPro Englisch/Deutsch
Software  HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  3.5 cm - 20 cm - 20 cm - 1.174 kg - mit Ständer
- 1.12 kg - ohne Ständer
Breite  3.5 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  20 cm
Gewicht  1.174 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  2.106 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Typ:
Thin Client
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
AMD Ryzen Embedded R2314
Taktfrequenz:
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Nicht upgradefähig
Installierte Anzahl:
4 GB / 32 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 4 GB
Kapazität:
1 x 32 GB
Merkmale:
eMMC
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen:
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
3
Soundmodus:
Stereo
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111EPH-CG
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, VESA
Kennzeichnung:
WEEE, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, HP GSE
Gerätetyp:
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
45 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
HP ThinPro Englisch/Deutsch
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
3.5 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
20 cm
Transportgewicht:
2.106 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, thin client hp, thin client, elite, t655, thin, r2314, thinpro, 2314, client, embedded, ryzen, 5h0k3eaabd, 5h0k3ea#abd, flash, emmc, radeon, graphics, gige, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, monitor, tastatur, inc., ddr4, 32gb/ssd, 32gb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,60*
€ 495,05*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 494,63*
€ 503,75*
Frei Haus
ab € 501,18*
€ 509,53*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 519,83*
€ 528,41*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 523,30*
€ 532,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,41*
€ 628,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,10*
€ 626,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,96*
€ 624,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
7S4L8AA
ab € 50,26*
Zubehör
Poly
767G1AA
ab € 35,98*
Zubehör
Poly
767G0AA
ab € 40,48*
Zubehör
Poly
783R2AA
ab € 71,48*
Zubehör
Poly
783R3AA
ab € 71,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.