Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M185 Maus Beidhändig RF Wireless (910-002225)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     2753I-8289356
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002225
EAN/GTIN:
     5715063040805
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Hauptmerkmale

Maus  
Zweck  Büro
Geräteschnittstelle  RF Wireless
Knopfanzahl  2
Bildlaufrad  Ja
Empfohlene Nutzung  Notebook
Frequenzband  2.4 GHz
  
Design  
Formfaktor  Beidhändig
Produktfarbe  Grau
  
Ergonomie  
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  1
Akku-/Batterietyp  AA
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme  ChromeOS
  
Lieferumfang  
Kabelloser Receiver-Anschluss  USB Typ-A
Receiver Typus  Nano-Empfänger
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  83 mm
Verpackungstiefe  126 mm
Verpackungshöhe  186 mm
Paketgewicht  115,9 g
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  166 mm
Länge des Versandkartons  251 mm
Höhe des Versandkartons  112 mm
Gewicht Versandkarton  626 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Knopfanzahl:
2
Bildlaufrad:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Notebook
Frequenzband:
2.4 GHz
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Grau
Plug und Play:
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Verpackungsbreite:
83 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
186 mm
Paketgewicht:
115,9 g
Breite des Versandkartons:
166 mm
Länge des Versandkartons:
251 mm
Höhe des Versandkartons:
112 mm
Gewicht Versandkarton:
626 g
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, logitech notebook maus kabellos, logitech mäuse, notebook maus logitech, logitech, 002225, 910002225, m185, mouse, ambidextrous, maus, beidhändig, wireless, beidhndig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1220
€ 10,00*
ab € 9,24*
€ 13,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,75*
€ 36,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.