Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Marathon Mouse M705 Maus RF Wireless Optisch (910-001935)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Marathon Mouse M705 Maus RF Wireless Optisch
Logitech Marathon Mouse M705 Maus RF Wireless Optisch
Logitech Marathon Mouse M705 Maus RF Wireless Optisch
Logitech Marathon Mouse M705 Maus RF Wireless Optisch
Logitech Marathon Mouse M705 Maus RF Wireless Optisch
Artikel-Nr.:
     2753I-8289357
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001935
EAN/GTIN:
     5715063040812
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Hauptmerkmale

Maus  
Geräteschnittstelle  RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie  Optisch
Knopfanzahl  3
Bildlaufrad  Ja
Frequenzband  2.4 GHz
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  2
Akku-/Batterietyp  AA
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  57 mm
Verpackungstiefe  126 mm
Verpackungshöhe  188 mm
Paketgewicht  171 g
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  191 mm
Länge des Versandkartons  251 mm
Höhe des Versandkartons  107 mm
Gewicht Versandkarton  892 g
  
Sonstige Funktionen  
Kompatible Betriebssysteme  Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac OS X 10.4 +
Mindestsystemvoraussetzungen  USB Port CD-ROM

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Knopfanzahl:
3
Bildlaufrad:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Verpackungsbreite:
57 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
171 g
Breite des Versandkartons:
191 mm
Länge des Versandkartons:
251 mm
Höhe des Versandkartons:
107 mm
Gewicht Versandkarton:
892 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Mindestsystemvoraussetzungen:
USB Port
Weitere Suchbegriffe: Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, logitech maus wireless optisch 3 tasten, logitech mäuse, logitech maus kabellos, logitech, 001935, 910001935, marathon, m705, mouse, maus, wireless, optisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
462
€ 10,00*
ab € 32,40*
€ 44,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,10*
€ 63,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.