Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBCP0056 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku (MBCP0056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBCP0056 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
CoreParts MBCP0056 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
CoreParts MBCP0056 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
CoreParts MBCP0056 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-8290784
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBCP0056
EAN/GTIN:
     5711783500445
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Akku
Markenkompatibilität  Philips
Anzahl  1
Akku-/Batterietechnologie  Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität  650 mAh
Akku-/Batteriespannung  2,4 V
Batteriekapazität  1,6 Wh

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Akku
Markenkompatibilität:
Philips
Anzahl:
1
Akku-/Batterietechnologie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität:
650 mAh
Akku-/Batteriespannung:
2,4 V
Batteriekapazität:
1,6 Wh
Weitere Suchbegriffe: coreparts, mbcp0056, 0056, battery, cordless, phone, telefonersatzteil/zubehör, akku, telefonersatzteilzubehr, telefon, ersatzteil, zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 10,00*
ab € 2,58*
€ 3,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,21*
€ 32,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.